Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Nachtlicht mit Bewegungsmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     5385G-50838323
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     19578
EAN/GTIN:
     4006341657909
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Nachtlicht
Nachtlicht mit Bewegungsmelder (ca. 110° Erfassungswinkel, Reichweite 5m), ideal für dunkle Flure oder Kellergänge. 3 Betriebsarten wählbar: EIN / AUS / Automatik. Der integrierte Dämmerungssensor schaltet die drei weißen LEDs erst, wenn die Umgebungshelligkeit unter ca. 10 Lux ist. Technische Daten: 230V, 50Hz, Maße 130x66,5x100mm. Verbrauch nur 0,5W, Leuchtet bei Bewegung ca. 1 Minute lang
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rev ritter bewegungsmelder, automatik schalter, nachtlicht weiß, Stecker/Deckeneinbauleuchten
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
2
€ 6,99*
ab € 8,4072*
€ 11,9472*
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,30*
ab € 8,49*
€ 12,20*
3 Tage
151
1
€ 9,45*
ab € 8,90*
€ 12,79*
1 Tag
unbekannt
2
€ 7,90*
ab € 9,27*
€ 13,20*
Lager 5385
53
1
€ 5,80*
ab € 11,17*
€ 15,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5385
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 5385
Versand: Lager 5385
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5385
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.