Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Servier-/Transportwagen mit 3 Borden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Servier-/Transportwagen mit 3 Borden
Servier-/Transportwagen mit 3 Borden
Artikel-Nr.:
     5385G-50828619
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A300063
EAN/GTIN:
     4015613433516
Suchbegriffe:
Catering Trolley
Catering-Rollwagen
Gastronormbehälter-Rollwagen
Rollenuntergestell Thermobehälter

Servier-/Transportwagen mit 3 Borden

Produktdetails:

  • Chromnickelstahl
  • 4 Lenkrollen mit 2 Feststellern
  • Tragfähigkeit: ca. 120 kg
  • Maße: ca. B 920 x T 600 x H 945 mm
  • Bordmaße: ca. B 830 x T 510 mm
  • Maß zwischen den Borden ca. 275 mm
  • (Einfache Montage)
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
920 x 600 x 945 mm
Gewicht:
13 kg
Angebote (1)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5385
€ 4,95*
ab € 127,31*
€ 133,05*
Preise: Lager 5385
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,05*
€ 158,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,22*
€ 157,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,56*
€ 155,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,31*
€ 151,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 5385
Versand: Lager 5385
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5385
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
A300049
ab € 91,70*
Ähnlich
Bartscher
A300062
ab € 108,61*
Ähnlich
Bartscher
A300056
ab € 144,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG