Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5385G-50775607 Herst.-Nr.: 23038 D EAN/GTIN: 4006776061456 |
| |
|
| | |
| Gänsebräter Serie: Delta induktionsfähig mit 2 Handschuhen 38 x 27 x 13,5 cm, ca. 8 l mit Glasdeckel und Aromaknopf, neu: Deckel bis 200°C backofenfest, incl. 1 Paar Handschuhe (schwarz/weiß), schwere Qualitätsausführung, ca 2,2 mm Materialstärke, ca 5 mm Bodenstärke, mit Antihaft-Beschichtung, für alle Herdarten geeignet, auch Induktion Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5385 | | | | | | € 5,80* | ab € 60,05* | € 73,86* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 69,23* | € 84,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5385 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5385 | | Versand: Lager 5385 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5385 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|