Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖMERTOPF Chicko Hähnchenbrater weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     5385G-503986
Hersteller:
     Römertopf Keramik
Herst.-Nr.:
     125 04
EAN/GTIN:
     4029466000122
Suchbegriffe:
Hähnchen-Brater
Hähnchen-Bräter
Hähnchen-Griller
Hähnchenbrater
Das Fleisch zart und saftig, die Haut knusprig braun. Das Geflügel sitzt auf dem Bräter. Durch die Erhitzung des Keramikmittelteils wird das Hähnchen von innen und außen gleichmäßig gegart. Das überflüssige Fett tropft in die Auffangschale. Chicko, aus reinem Ton gebrannt, ist rundherum glasiert und muß vor dem Gebrauch nicht gewässert werden. Auf dem Geflügelbräter kann man genauso auch Ente zubereiten. Chicko, aus reinem Ton gebrannt, ist rundherum glasiert und muß vor dem Gebrauch nicht gewässert werden. Auf dem Geflügelbräter kann man genauso auch Ente zubereiten. Chicko gibt es in den Farben weiß und braun. Das Fleisch zart und saftig, die Haut knusprig braun - so schmeckt ein Hähnchen richtig gut. Chicko, der Hähnchenbräter von RÖMERTOPF®. Brathähnchen im Ofen garantiert kross, besonders fettarm und dabei zeitsparend. Das Chicko-Prinzip ist so simpel wie patent: Das Geflügel sitzt sozusagen auf dem Bräter, so daß die Backhitze das Hähnchen von allen Seiten einhüllen kann. Somit wird Ihr Brathähnchen knusprig und kross rundherum. Zweitens wird die Keramikspitze während des Garvorganges so erhitzt, daß das Hähnchen auch von innen gegart wird. Ein ganz anderer Geschmack ja eine ganz andere Garweise wird wieder entdeckt. Außerdem sammelt sich das überflüssige Fett in der Auffangschale, so daß Fleisch und Fett von einander getrennt werden. Das eiweißreiche und ohnehin magere Fleisch bleibt zart und saftig, kommt aber noch kalorienarmer auf den Tisch. Da das Fett in die Auffangschale Tropfen für Tropfen zusammenläuft, spritzt das Fett nicht und der Ofen bleibt sauber. Und nichts hindert Sie daran, das Hähnchen direkt auf dem Chicko zu tranchieren, denn das Messer kann dem Hähnchenbräter nichts anhaben. Der Bräter kann also vom Backofen direkt auf den Tisch kommen. Der Chicko- Hähnchenbräter, aus reinem Ton gebrannt, ist rundherum lebens-mittelecht glasiert in der Farbe weiß oder braun und muß im Unterschied zu den bekannten klassischen RÖMERTOPF® - Brätern vor Gebrauch nicht gewässert werden. Der Bräter ist außerdem spülmaschinenfest. Im Facheinzelhandel und in den Warenhäusern ab 25,95 EURO erhältlich. Rezept für krosses Hähnchen Zutaten: 1 Hähnchen (oder eine kleine Ente) von bis zu 2 kg Hähnchensalz, Salz oder Pfeffer Hähnchen waschen und mit Küchenpapier trocknen. Mit Hähnchensalz, Salz oder Pfeffer nach Wunsch würzen. Hähnchen auf die keramische Spitze setzen. Den Bräter in den kalten Backofen stellen. Bis 200 ° C aufheizen. Nach ca. 60 Minuten ist das Hähnchen fertig.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,56*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 24,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.