Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Der Maxi RÖMERTOPF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     5385G-503981
Hersteller:
     Römertopf Keramik
Herst.-Nr.:
     117 05
EAN/GTIN:
     4029466000092
Suchbegriffe:
Keramik-Bräter
Keramikbräter
Römertopf
römertopf keramik gmbh & co. kg
Größe cm 42,5 X 32,5 X 21,5 Art.-Nr. 117 05 Für den großen Festtagsbraten: für Pute, Gans oder Wild für den Haushalt mit 8 Personen, 8 kg Inhalt. In rustikalem Design, mit Bratstegen. Mit Rezeptheft, mit poröser Glasur im Unterteil (besonders spülfreundlich, auch spülmaschinengeeignet) Gemüse, Fisch, Fleisch und Süßspeisen aus dem Original RÖMERTOPF®: Das sind kulinarische Köstlichkeiten, zubereitet in bewährtem Design. Seit Generationen ist das Original von RÖMERTOPF® ein beliebtes Kochutensil, in dem Speisen nicht nur besonders schmackhaft, sondern auch noch gesund zubereitet und direkt serviert werden können. Dee Klassiker gibt es in vier verschiedenen Größen.Altbewährt und klassisch gut: Der Braten aus dem original RÖMERTOPF® Darüber sind wir uns (fast) alle einig: Nichts geht über einen saftigen Braten mit einer aromatischen Sauce und leckeren Beilagen. Ob ein klassischer Rinderschmorbraten, eine Lammkeule oder ein ?falscher Hase? ? Omas Rezepte hatten immer das gewisse ?Etwas?. Ob es einzig und allein am RÖMERTOPF® lag, den Oma dafür immer benutzte? Niemand weiß es so genau. Aber eines ist sicher: Nie war die Zubereitung klassischer Braten einfacher als im RÖMERTOPF® aus natürlichem Ton. Wenn man ein paar kleine Tricks beherrscht, kann praktisch nichts schiefgehen. Schweinefleisch ist immer leicht von Fett durchzogen, daher kann auf die Zugabe von Fett und Flüssigkeit verzichtet werden. Im RÖMERTOPF® gart es im eigenen Saft und bleibt durch und durch saftig und zart. Rind- und Kalbfleisch hingegen sind fettärmer und ein besonderer Genuss, wenn sie langsam und bei gleichmäßiger Hitze garen. Auch das sehr fettarme Lammfleisch gelingt im RÖMERTOPF® perfekt. Dank des schonenden Garens bei einer gleichmäßigen Temperaturverteilung bleibt das Fleisch schön zart und behält sein spezielles Aroma. Das Geheimnis des Erfolges ist ? neben der Auswahl von qualitativ hochwertigem Fleisch ? das Prinzip des Dunstgarens. Damit dieses funktioniert, muss der RÖMERTOPF® gewässert werden: Dazu einfach Topf und Deckel mit kaltem Wasser füllen und beiseite stellen. Während man sich der weiteren Vorbereitung der Zutaten widmet, füllen sich die Poren des RÖMERTOPFES® mit Wasser. Mit der Wärmeent-wicklung im Backofen wird die Flüssigkeit wieder langsam an das Fleisch abgegeben. Das Ergebnis ist ein zarter und saftiger Braten, der buchstäblich auf der Zunge zergeht. Für die Zubereitung leckerer Braten gibt es unzählige Rezepte. Die besten sind im Kochbuch ?Meine Lieblingsrezepte?, herausgegeben von der Römertopf Keramik GmbH, zusammengefasst. Den klassischen RÖMERTOPF® gibt es in vier Ausführungen: ? Das kleine Römertopf Modell für den 2 Personen-Haushalt und einem Fassungsvermögen von 1,5 kg Fleisch. ? Das Römertopf Standard-Modell in Universalgröße ist für den 4 Personen-Haushalt gedacht. Er ist ideal für die Zubereitung von Braten mit einem Gewicht von bis zu 2,5 kg. ? Der große RÖMERTOPF® für den 6 Personen-Haushalt fasst bis zu 5 kg und der MAXI-RÖMERTOPF® für 8 Personen mit einem Fassungsvermögen von 8 kg.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: keramik bräter, Bräter
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 10,60*
ab € 43,82*
€ 48,45*
€ 4,50*
ab € 44,48*
€ 49,17*
Lager 5385
€ 4,95*
ab € 58,18*
€ 62,98*
Preise: Lager 5385
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,98*
€ 74,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,60*
€ 73,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 5385
Versand: Lager 5385
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5385
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti Industrie
0001163
ab € 33,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.