| |
|
| Artikel-Nr.: 5385B-513420 Herst.-Nr.: 4038588196170 EAN/GTIN: 4038588196170 |
| |
|
| | |
| Stabelektrode Phoenix Blau Normbezeichnungen: EN ISO 2560-A: E 42 0 RC 11 Eigenschaften und Anwendungsgebiet: Rutil-zelluloseumhüllte Stabelektrode; universell in allen Positionen einsetzbar, bei Heftschweißungen und schlechten Passungen ausgezeichnete Spaltüberbrückbarkeit und Zündfähigkeit. Gut geeignet zum Schweißen an rostigen und fertigungsbeschichteten Blechen (ca. 40 µm), ausgezeichnete Fallnahteigenschaften, einsetzbar an Kleintransformatoren (42 V). Schweißpositionen: PA, PB, PC, PE, PF, PG Grundwerkstoffe: S235JRG2 - S355J2; GS-38, GS-45; St35, St45; St35.8; Druckbehälterstähle P235GH, P265GH, P295GH; Schiffbaustähle entsprechend Zulassungsgrad 2; Feinkornbaustähle bis P355N; schweißgeeignete Beton-Stähle (Rippen-Torstahl). ASTM A36 u. A53 Gr. alle; A106 Gr. A, B, C; A135 Gr. A, B; A283 Gr. A, B, C, D; A366; A285 Gr. A, B, C; A500 Gr. A, B, C; A570 Gr. 30, 33, 36, 40, 45; A607 Gr. 45; A668 Gr. A, B; A907 Gr. 30, 33, 36, 40; A935 Gr. 45; A936 Gr. 50; API 5 L Gr. B, X42-X52. Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 400 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,112* | € 0,161* | | | | | | | | 1200 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,2795* | € 0,3295* | | | | | | | | 1200 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,2795* | € 0,3295* | | | | | | | | 400 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,23* | € 0,34* | | | | Lager 5385 | | | | 400 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 0,45* | € 0,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5385 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück | Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 240,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5385 | | Versand: Lager 5385 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5385 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|