Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5385B-511807 Herst.-Nr.: 4004338782047 EAN/GTIN: 4004338782047 |
| |
|
| | |
| SK-Absperrpfosten PARKY Herausnehmbar. ? Mit Dreikant-Feuerwehrverschluss, verzinkt und weiß kunststoffbeschichtet ? Mit 2 rot-reflektierenden Ringen, Höhe über Flur ca. 1000 mm ? Bodenhülse 400 mm lang, wird einbetoniert ? Bodenhülse Ø 65 mm für Pfosten Ø 60 mm ? Bodenhülse Ø 80 x 80 mm für Pfosten Ø 70 x 70 mm. Dreikantschlüssel bitte separat bestellen. Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dreikantaufsteckschlüssel, Dreikantschlüssel, Absperrschranke, Forstschranke, Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, Absperrpfosten, Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, dreikantschlüssel absperrpfosten, absperrpfosten |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,89* | € 12,06* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,63* | € 12,11* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 8,82* | € 12,36* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 8,81* | € 12,36* | | | | Lager 5385 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 12,92* | € 17,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5385 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5385 | | Versand: Lager 5385 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5385 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|