Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Powerbank H500 Ladegerät mit 4 NiMH 2700mAh AA Akkus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     5385B-50900297
Hersteller:
     GP
Herst.-Nr.:
     13050GS270-C4
EAN/GTIN:
     4891199086458
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Charger NICD
Charger NIMH
Ladegerät NICD
Ladegerät NIMH
? inklusive 4x NiMH 2700mAh Akkus Schnelllader mit Ladezeiten zwischen 2 und 4 Stunden Tischgerät 100-240V Eingangsspannung für weltweite Nutzung Für 1 bis 4 AA und/oder AAA NiMH Akkus Einzelne Ladeschächte, jeder ausgestattet mit -deltaV Erkennung, Temperatursensor und Sicherheitstimer Überhitzungsschutz Akku-Defekt-Erkennung 4 LEDs für Anzeige der individuellen Ladezustände 12V KFZ-Kabel Ladestrom: 1-2 Stk. AA: 1150mA 3 Stk. AA: 766mA 4 Stk. AA: 575mA 1-2 Stk. AAA: 475mA 3 Stk. AAA: 317mA 4 Stk. AAA: 237mAErhaltungsladung: AA: 102mA AAA: 42mA
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,89*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.