Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BETAFENCE Wildgatter AS 200 17 15S 50m Bezinal 3.0 2.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     5385B-50787437
Hersteller:
     Betafence
Herst.-Nr.:
     5412298019681
EAN/GTIN:
     5412298019681
Suchbegriffe:
Drahtgeflecht
Drahtgeflechte
Geflechtzaun
Maschendrahtzaun
Ursus-Wildgatter verstärkte Ausführung Type: AS 200 / 17 / 15 S Rollenzahl pro Palette: 12 Höhe: 2 m Länge: 50 m Anzahl horizontale Drähte: 17 Anzahl vertikale Drähte: 15 Bezeichnung: 200/17/15 S Höhe: 200 cm Hasendicht: nein
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 325,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 6,5104* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,55*
€ 467,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,59*
€ 461,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,98*
€ 453,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,66*
€ 442,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,52*
€ 387,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.