Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BETAFENCE Wildgatter AS 180 24 15M 50m 2.0 2.5mm Ursus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BETAFENCE Wildgatter AS 180 24 15M 50m 2.0 2.5mm Ursus
Artikel-Nr.:
     5385B-50787430
Hersteller:
     Betafence
Herst.-Nr.:
     5412298012101
EAN/GTIN:
     5412298012101
Suchbegriffe:
Drahtgeflecht
Drahtgeflechte
Geflechtzaun
Maschendrahtzaun
Ursus-Wildgatter AS Medium aus Stahldraht extrem hohe Zerreißfestigkeit Dickverzinkung nach DIN 1548 Abstand vertikale Drähte: 15 cm Kopf- und Fußdrahtstärke: 2,5 mm Laufdrahtstärke: 2,00 mm Rolle à 50 m Bezeichnung: 180/24/15 M hasendicht Höhe: 180 cm Bezeichnung: 180/24/15 M Höhe: 180 cm Hasendicht: ja
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 273,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 5,4684* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,33*
€ 396,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,79*
€ 390,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,10*
€ 378,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,56*
€ 373,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,42*
€ 325,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.