| |
|
| Artikel-Nr.: 5385B-50535192 Herst.-Nr.: 001096015 EAN/GTIN: 4025144809452 |
| |
|
| | |
| Werkstattofen Kamino 109-6 Gewicht: 92 kg Stabile Ausführung: Der Korpus besteht vornehmlich aus robustem Gusseisen. Zusätzlich ist der Feuerraum hitzebeständig ausschamottiert. Durch die breite Fülltüröffnung können auch größere Holzscheite bequem eingebracht werden. Saubere Verbrennung: Für die Brennstoffe Holz und Braunkohle geprüft. Je nach Brennstoffart und Betriebszustand kann Sekundärluft dosiert zugeführt werden. Unverbrannte Bestandteile werden damit sicher nachverbrannt und führen zu einer noch höheren Energieausnutzung. Dieser Vorgang bewirkt ebenfalls eine geringere Schadstoffbelastung der Umwelt, Brennstoffe: Scheitholz, Braunkohlebriketts, erfüllt 1.BImSchV/1.Stufe, Wärme: kW: 6, Höhe bis Unterkante Rohrstutzen 56,4 cm, ø Rohrstutzen: 120 mm, Anschluss hinten, Fülltüröffnung: H x B in mm: 250 x 320 Maße H x B x T in cm: 97,9 x 54,2 x 35 Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |