Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eberle Controls Zeitrelais 1W,5A,24-240VAC/DC IZT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-95203
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     053053649001
EAN/GTIN:
     4017254137303
Suchbegriffe:
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Asymmetrischer Taktgeber
Taktgeber
Eberle Controls Zeitrelais 1W,5A,24-240VAC/DC IZT Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel, Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 24 ...

240V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 24 ...

240V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24 ...

240V, Spannungsart zur Betätigung AC/DC, Zeitbereich 0,05 ...

360000s, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner 0, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer 0, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler 0, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner 0, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer 0, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler 1, Breite 17,5mm, Höhe 87mm, Tiefe 63mm,

Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Funktion ansprechverzögert:
Nein
Funktion rückfallverzögert:
Nein
Funktion einschaltwischend:
Nein
Funktion ausschaltwischend:
Nein
Funktion Stern/Dreieck:
Nein
Funktion Impulsformend:
Nein
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
Nein
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
Nein
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
Ja
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
Ja
Mit Stecksockel:
Nein
Aufsteckbar auf Schütz:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V | 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24 V | 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V | 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Zeitbereich:
0.05 s | 360000 s
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
1
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
Nein
Mit Halbleiterausgang:
Nein
Breite:
17.5 mm
Höhe:
87 mm
Tiefe:
63 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: eberle nachlaufrelais, nachlauf relais, Taktgeber-Relais, Verzögerer, Verzögerungsrelais, Zeitbaustein, Zeitmodul, Zeitrelais, Zeitschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 38,33*
€ 44,46*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 41,34*
€ 47,75*
5
Frei Haus
ab € 44,88*
€ 48,18*
1
€ 4,00*
ab € 41,73*
€ 49,02*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 42,51*
€ 49,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eberle Controls
053051649001
ab € 37,54*
Ähnlich
Eberle Controls
053052649001
ab € 31,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.