Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Dold&Söhne Phasenfolgerelais 3AC50HZ 500V AI 941N.002(0001269)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5382E-94568
Hersteller:
     E. Dold & Söhne
Herst.-Nr.:
     0001269
EAN/GTIN:
     4030641012694
Suchbegriffe:
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
Phasenfolge-Relais
Phasensequenzrelais
Dold&Söhne Phasenfolgerelais 3AC50HZ 500V AI 941N.002(0001269) Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 500 ... 500V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 500 ... 500V, Spannungsart zur Betätigung AC, Funktion Phasenfolgeüberwachung, Funktion Unterspannungserkennung, Spannungsmessbereich 0 ... 500V, Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit 0s, Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit 0s, Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit 0s, Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit 0s, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Schließer 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 2, Breite 45mm, Höhe 77mm, Tiefe 127mm,
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
500 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
500 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
true
Funktion Phasenausfallerkennung:
false
Funktion Unterspannungserkennung:
true
Funktion Überspannungserkennung:
false
Funktion Asymmetrieerkennung:
false
Spannungsmessbereich:
0 V | 500 V
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Breite:
45 mm
Höhe:
77 mm
Tiefe:
127 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Phasenüberwachungsrelais, phasenasymmetrierelais, Drehfeldwächter, Drehfeldüberwachungsrelais, Drehstrom-Netzwächter, Drehstromüberwachungsgerät, Messrelais, Netzüberwachung, Netzüberwachungsrelais, Phasen-Ausfallrelais, Phasenfolgerelais, Phasenfolgeüberwachungsgerät
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
k.A.
€ 4,45*
ab € 110,01*
€ 114,04*
€ 4,95*
ab € 111,88*
€ 116,04*
Lager 5382
€ 4,95*
ab € 125,14*
€ 130,43*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,43*
€ 155,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,09*
€ 153,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,24*
€ 152,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,14*
€ 148,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG