Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-94079 Herst.-Nr.: 194074 EAN/GTIN: 4010311047133 |
| |
|
| | |
| Cellpack Verbindungsmuffe 12kV 1-Leiter-N(A)2XS2Y CHM 12kV 95-240 Spannungsreihe 6/10 kV, Ausführung Warmschrumpf, Anzahl der Leiter 1, Leiternennquerschnitt 95 ... 240mm², Weitere Informationen: | | Spannungsreihe: | 6/10 kV | Ausführung: | Warmschrumpf | Anzahl der Leiter: | 1 | Leiternennquerschnitt: | 95 mm² | 240 mm² | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelmuffe 240mm2, Kabelverbindungsmuffe, Mittelspannungsmuffe, Muffe, Verbindungs- und Übergangsmuffe, Verbindungsgarnitur, Verbindungsmuffe, Warmschrumpf-Garnitur, Warmschrumpfmuffe, Übergangsgarnitur |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 76,61* | € 96,99* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 143,34* | € 175,46* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 153,84* | € 185,56* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 166,64* | € 198,44* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 165,73* | € 198,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|