Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton (Moeller) Hilfsschalterbaustein 4p. 2S2Ö DILM150-XHI22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-93822
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     277950
EAN/GTIN:
     4015082779504
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Eaton (Moeller) Hilfsschalterbaustein 4p.

2S2Ö DILM150-XHI22 Anzahl der Kontakte als Wechsler 0, Anzahl der Kontakte als Schließer 2, Anzahl der Kontakte als Öffner 2, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V 10A, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Ausführung aufsteckbar,

Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
10 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung:
aufsteckbar
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, eaton hilfskontakt 2 öffner 2 schließer, hauptschütz, eaton hauptschütz, Anbaukontaktblock, Aufschnapphilfsschalter, DILM, Frontanbauhilfsschalter, Hilfsbaustein, Hilfsblock, Hilfsschalterbaustein, Hilfsschalterblock
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
3
€ 4,45*
ab € 8,54*
€ 11,43*
1 Tag
12
€ 8,90*
ab € 8,50*
€ 11,51*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,98*
ab € 8,82*
€ 11,89*
€ 8,95*
ab € 9,71*
€ 13,40*
Lager 5382
360
€ 5,80*
ab € 11,93*
€ 15,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
109869 DILMP63(RDC24)
ab € 180,37*
Zubehör
Eaton
277836 DILM50(110V50/60HZ)
ab € 113,35*
Zubehör
Eaton
239399 DILM80(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 175,53*
Zubehör
Eaton
239590 DILM150(RAC500)
ab € 433,28*
Zubehör
Eaton
277891 DILM65(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 141,72*
Zubehör
Eaton
167512 DILMP63(RAC240)
ab € 184,40*
Zubehör
Eaton
104485 DILMF150(RAC240)
ab € 499,39*
Zubehör
Eaton
277762 DILM40(42V50HZ,48V60HZ)
ab € 87,97*
Zubehör
Eaton
277765 DILM40(220V50HZ,240V60HZ)
ab € 87,92*
Zubehör
Eaton
107010 DILM170(RAC24)
ab € 516,42*
Zubehör
Eaton
239652 DILMC80(RDC24)
ab € 266,49*
Zubehör
Eaton
239618 DILMC80(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 181,57*
Zubehör
Eaton
277893 DILM65(220V50HZ,240V60HZ)
ab € 175,55*
Zubehör
Eaton
239410 DILM80(230V50/60HZ)
ab € 181,96*
Zubehör
Eaton
107016 DILM170(RDC24)
ab € 510,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.