Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehn+Söhne Erdungsrohrschelle D 76,1mm St/tZn 410 212


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-8861
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     410212
EAN/GTIN:
     4013364026308
Suchbegriffe:
Erdungsschellen
dehn erdungsschellen
erdungsschellen
Dehn+Söhne Erdungsrohrschelle D 76,1mm St/tZn 410 212 Klemm-/Spannbereich 76,1 ...

76,1mm, Klemm-/Spannbereich Zoll 2 1/2 Zoll, Werkstoff Stahl, Oberfläche feuerverzinkt, Querschnitt des anzuschließenden Kabels 38,5 ...

78,5mm², Anzahl der Leiter 1, Zur Anwendung nach DIN V VDE V 0185 und DIN VDE 0100 für Stahlrohre nach DIN 2440 und 2441, Anschluss für Flachleiter mit Schrauben und Muttern M10 oder Rundleiter 7-10 mm z.B.

mit KS-Verbinder oder Klemmbock, mit Schrauben und Mutter aus rostfreiem Stahl V2A

Weitere Informationen:
Klemm-/Spannbereich:
76.1 mm
Klemm-/Spannbereich Zoll:
2 1/2 Zoll
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Querschnitt des anzuschließenden Kabels:
38.5 mm² | 78.5 mm²
Anzahl der Leiter:
1
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Anschlussklemme, Anschlussschelle, EMV-Erdungsschelle, Erdungsmaterial, Erdungsrohrschelle, Erdungsschelle, Potentialausgleichschelle, Rohrerdungsschelle, Schelle, Stahlrohrschelle
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
239
€ 6,90*
ab € 4,30*
€ 4,30*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,08*
€ 6,05*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,20*
€ 6,22*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,20*
€ 6,22*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 4,22*
€ 6,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.