Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehn+Söhne Erdungsrohrschelle D 21,3mm TG/tZn 407 012


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-8855
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     407012
EAN/GTIN:
     4013364026100
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Erdungsschellen
dehn anschlussklemme
anschlussklemme
Dehn+Söhne Erdungsrohrschelle D 21,3mm TG/tZn 407 012 Klemm-/Spannbereich 21,3 ...

21,3mm, Klemm-/Spannbereich Zoll 1/2 Zoll, Werkstoff Zink, Oberfläche unbehandelt, Querschnitt des anzuschließenden Kabels 4 ...

25mm², Anzahl der Leiter 1, Zur Anwendung nach DIN V VDE V 0185 und DIN VDE 0100, für Stahlrohre nach DIN 2440 und 2441, Schraube aus rostfreiem Stahl V2A, auch für Anschluss mit Rundleiter 4-10 mm geeignet

Weitere Informationen:
Klemm-/Spannbereich:
21.3 mm
Klemm-/Spannbereich Zoll:
1/2 Zoll
Werkstoff:
Zink
Oberfläche:
unbehandelt
Querschnitt des anzuschließenden Kabels:
4 mm² | 25 mm²
Anzahl der Leiter:
1
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Anschlussschelle, EMV-Erdungsschelle, Erdungsmaterial, Erdungsrohrschelle, Erdungsschelle, Potentialausgleichschelle, Rohrerdungsschelle, Schelle, Zink-Rohrschelle
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
329
1
€ 6,90*
ab € 12,70*
€ 12,70*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 12,41*
€ 15,47*
14 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 12,77*
€ 15,93*
1
€ 5,46*
ab € 11,92*
€ 16,75*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 12,46*
€ 17,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.