Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Indus.Sector Schütz 335kW 400/380V 3TF6844-8CP7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-88305
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3TF68448CP7
EAN/GTIN:
     4011209179219
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Siemens Indus.Sector Schütz 335kW 400/380V 3TF6844-8CP7 Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 230 ...

277V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 230 ...

277V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 0V, Spannungsart zur Betätigung AC, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V 700A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 630A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 335kW, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V 300A, Bemessungsbetriebsleistung Ie bei AC-4, 400 V 168kW, Geeignet für Reiheneinbau, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 4, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 4, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte 0, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte 3, Schütz, Baugr.

14, 3-polig, AC-3, 335kW, 400/380V (1000V) Hilfsschalter 44 (4NO+4NC) Wechselstrombetätigung AC 230...276V 50/60Hz

Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V | 277 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
230 V | 277 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
700 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
630 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
335 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
300 A
Bemessungsbetriebsleistung Ie bei AC-4, 400 V:
168 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
4
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Vakuumschütz, siemens leistungsschütz 4 öffner, hauptschütz siemens, hauptschütz, 3TF, Drehstromschütz, Lastschütz, Magnetschalter, Netz-Schütz, Niederspannungs-Schalttechnik, Schaltmodul, Schütz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.489,15*
€ 2.606,23*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.560,97*
€ 2.694,20*
Frei Haus
ab € 2.713,74*
€ 2.834,90*
Frei Haus
ab € 2.862,39*
€ 2.987,61*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.322,78*
€ 3.466,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.466,48*
€ 4.125,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.440,39*
€ 4.094,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.365,47*
€ 4.004,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.329,79*
€ 3.962,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.322,78*
€ 3.954,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3TX76860A
ab € 28,50*
Zubehör
Siemens
3TX76960A
ab € 35,53*
Zubehör
Siemens
3TX75723J
ab € 17,22*
Zubehör
Siemens
3TX75723G
ab € 16,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.