Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner Patchkabel F/UTP 5E gr 1,0m HF L00000D0026


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-85586
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100008170
EAN/GTIN:
     4018359292805
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat7
Kat7
Telegärtner Patchkabel F/UTP 5E gr 1,0m HF L00000D0026 Kabeltyp F/UTP, Kategorie 5E, Länge 1m, Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(8), Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(8), Mantel-Farbe grau, Knickschutztülle angespritzt, Rasthebelschutz, Farbe der Knickschutztülle grau, Ausführung flammwidrig, Halogenfrei, Kabelkonstruktion 4x2, AWG-Querschnitt 26, Pinbelegung 1:1, Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B.

90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz.

Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila.

Varianten mit sehr kurzer Tülle.

360° Steckerabschirmung rundum geschlossen (geschirmte Kabel).

Flexibel und zugentlastet.

Angespritzte Tülle.

Kabelmantel und Tülle: PVC bzw.

LSZH (=halogenfrei, flammwidrig).

Kurzbezeichnung: MP8 FS 100 LSZH-1,0 Länge: 1,0 m Farbe: grau

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
F/UTP
Kategorie:
5E
Länge:
1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
grau
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
Ja
Farbe der Knickschutztülle:
grau
Ausführung flammwidrig:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Kabelkonstruktion:
4x2
AWG-Querschnitt:
26
Pinbelegung:
1:1
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: LSZH-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, telegärtner patchkabel f/utp cat.5e grau, patch kabel, patch-kabel grau, CAT 5E-Patchkabel, Datenkabel, Datenleitung, EDV-Kabel, Kat. 5E-Patchkabel, Netzwerkkabel, Rangierkabel
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,94*
€ 4,23*
€ 5,46*
ab € 3,01*
€ 4,33*
€ 3,90*
ab € 3,42*
€ 4,90*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,55*
€ 5,08*
Lager 5382
74
€ 5,80*
ab € 3,96*
€ 5,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.