Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Vertr Einschraubnippel offen M25 PE lgr 90 M25 OF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-8131
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2032019
EAN/GTIN:
     4012195477792
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Verschlussschrauben ohne DIN
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
OBO Bettermann Vertr Einschraubnippel offen M25 PE lgr 90 M25 OF Nenndurchmesser 25mm, Ausführung offen, Dichtbereich 10 ...

16mm, Schutzart (IP) IP54, Werkstoff sonstige, Farbe lichtgrau, Halogenfrei, Polyethylen

Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
25 mm
Ausführung:
offen
Dichtbereich:
10 mm | 16 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
lichtgrau
Halogenfrei:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: obo bettermann kabeleinsteckstutzen, würgenippel, würgenippel m30, Dichtstopfen, Dichtungsdurchführung, Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Einschraubnippel, Einschubstopfen, Einsteck-Kabelstutzen, Einsteckdichtung, Einsteckstutzen, Kabeleinführungsstutzen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,20323*
€ 0,28323*
50
€ 5,46*
ab € 0,2096*
€ 0,2896*
22 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,2102*
€ 0,2902*
1 Tag
89
1
€ 4,99*
ab € 0,20*
€ 0,32*
Lager 5382
36
1
€ 5,80*
ab € 0,23*
€ 0,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032007
ab € 0,16113*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032011
ab € 0,16188*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032015
ab € 0,1879*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032023
ab € 0,23718*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032031
ab € 0,27656*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.