Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Power Tools Flachmeißel SDS-Plus 2 609 390 394


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-71256
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609390394
EAN/GTIN:
     3165140308908
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
Hammerbohrer
flachmeißel sds-plus 20x250 mm bosc...
Bosch Power Tools Flachmeißel SDS-Plus 2 609 390 394 Ausführung Flachmeißel, Schneidenbreite 20mm, Gesamtlänge 250mm, Werkzeugaufnahme SDS-plus-Aufnahme, Flachmeißel mit SDS-plus-Aufnahme, Long Life mit 30 Prozent höherer Lebensdauer und 15 Prozent mehr Abtragsleistung, Einsatz über SDS-plus-Meißelvorsatz oder direkt in SDS-plus-Hämmer mit Drehstopp
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flachmeißel
Schneidenbreite:
20 mm
Gesamtlänge:
250 mm
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: flachmeißel sds, flachmeißel sds plus, Flachmeißel, Maschinenmeißel, Meißel, SDS-Meißel
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
189
1
€ 4,90*
ab € 6,80*
€ 9,51*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 6,93*
€ 9,73*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,99*
€ 9,77*
5 Tage
5
1
€ 4,79*
ab € 6,99*
€ 9,83*
Lager 5382
65
1
€ 5,80*
ab € 7,78*
€ 10,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 607 019 052
ab € 32,14*
Zubehör
Bosch
1 618 601 004
ab € 12,32*
Zubehör
Bosch
2 608 690 146
ab € 9,06*
Zubehör
Bosch
2 609 390 576
ab € 6,80*
Zubehör
Bosch
2 607 019 051
ab € 32,00*
Zubehör
Bosch
1 618 600 005
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.