Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Houben EL-Trafo LiteLine 20-105W 11,7V 186077


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5382E-71037
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     186077
EAN/GTIN:
     4014364282336
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Block Transformatoren
Block-Transformator
Houben EL-Trafo LiteLine 20-105W 11,7V 186077 Art des Trafos elektronischer Trafo, Sicherheitstrafo, Eingangsspannung 230 ... 240V, Ausgangsspannung 11,2 ... 11,7V, Leistung 20 ... 105W, Art der Dimmung Phasenanschnitt/Phasenabschnitt, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Farbe weiß, Dimmbar, Kurzschlusssicher, Länge 128mm, Breite 37mm, Höhe 28mm, Gehäuse wärmebeständiges Polyamid, leerlauffest, Kurzschlussschutz: elektronische Abschaltung mit automatischen Wiederanlauf, Überlastschutz und Temperaturschutz durch elektronische Regelung, für Einbau in Möbel und Montage auf brennbaren Unterlagen geeignet, Dimmung mit Phasenan- oder Phasenabschnittsdimmer möglich, mit integrierter Zugentlastung, Schutzklasse II, Schutzart IP 20, funkentstört
Weitere Informationen:
Art des Trafos:
elektronischer Trafo
Sicherheitstrafo:
true
Eingangsspannung:
230 V | 240 V
Ausgangsspannung:
11.2 V | 11.7 V
Leistung:
20 W | 105 W
Art der Regelung:
Phasenanschnitt/Phasenabschnitt
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Dimmbar:
true
Kurzschlusssicher:
true
Überlast/-temperaturschutz:
true
Länge:
128 mm
Breite:
37 mm
Höhe:
28 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36
€ 4,95*
ab € 8,35*
€ 8,88*
1
€ 6,50*
ab € 9,56*
€ 11,36*
1
€ 4,50*
ab € 9,90*
€ 11,72*
1
€ 5,90*
ab € 11,04*
€ 12,95*
Lager 5382
1
€ 4,95*
ab € 11,89*
€ 13,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Arnold Houben
186072
ab € 8,12*
Ähnlich
Arnold Houben
186117
ab € 20,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.