Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FHF Funke+Huster Signalleuchte 24VDC 22631302


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-69094
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     22631302
EAN/GTIN:
     4250235508321
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
FHF Funke+Huster Signalleuchte 24VDC 22631302 Gehäusefarbe grau, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Spannungsart DC, Nennspannung 24V, Schutzart (IP) IP54, Anzahl der Farben 5, Anzahl der Modi 3, Montageart Wand, Optischer Signalgeber in LED-Technik, Wandmontage, 5 verschiedene Signal-Farben, 3 unterschiedliche Signal Modi (Dauer, Blitz oder Blinkbetrieb, Temperaturbereich: -30°C bis +60°C, Abmessungen: BxHxT 100x204x90mm
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP54
Anzahl der Farben:
5
Anzahl der Modi:
3
Montageart:
Wand
Eingebautes Akustiksignal:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, fhf meldeleuchte 24v, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, Activeline, LED-Multifarbenleuchte, Maschinenleuchte, Multi LED Leuchte, Signalsäule
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 196,49*
€ 239,00*
€ 5,95*
ab € 196,94*
€ 239,61*
Frei Haus
ab € 203,08*
€ 246,26*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 211,11*
€ 256,77*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 219,36*
€ 265,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,77*
€ 305,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,82*
€ 300,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,87*
€ 281,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,13*
€ 272,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,11*
€ 251,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FHF Funke + Huster Fernsig
FHF22630702
ab € 245,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.