| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-6906 Herst.-Nr.: 109 GG EAN/GTIN: 4024092038884 |
| |
|
| | |
| Jacob Würgenippel PG9 109 GG Nenngröße PG 9, Ausführung geschlossen, Dichtbereich 6 ... 8mm, Schutzart (IP) IP54, Werkstoff Kunststoff, Farbe lichtgrau, Halogenfrei, Weitere Informationen: | | Nenngröße PG: | 9 | Ausführung: | geschlossen | Dichtbereich: | 6 mm | 8 mm | Schutzart (IP): | IP54 | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | lichtgrau | Halogenfrei: | Ja | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: jacob würgenippel, Dichtstopfen, Dichtungsdurchführung, Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Einschubstopfen, Einsteck-Kabelstutzen, Einsteckdichtung, Einsteckstutzen, Kabeleinführungsstutzen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 10,42* | € 14,96* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,51* | € 15,09* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 12,21* | € 17,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,06105* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|