Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen RECTICUR-Sicherungseinsatz D02, 35A schwarz D02GR44V35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-67909
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     F201255
EAN/GTIN:
     4086500009992
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Neozed
Schraubsicherung
Mersen RECTICUR-Sicherungseinsatz D02, 35A schwarz D02GR44V35 Baugröße D02, Bemessungsstrom 35A, Bemessungsspannung 400V, Farbcode schwarz, Betriebsklasse gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.),
Weitere Informationen:
Baugröße:
D02
Bemessungsstrom:
35 A
Bemessungsspannung:
400 V
Farbcode:
schwarz
Betriebsklasse:
gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.)
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: neozed d02, neozed, mersen neozed, D0-Sicherungseinsatz, D02-Sicherung, Ganzbereichssicherung, Geräteschutzsicherung, Leitungsschutzsicherung, Neozed-Sicherungseinsatz, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Schmelzsicherungseinsatz, Sicherung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 4,41*
€ 5,52*
17 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 4,55*
€ 5,68*
25
Frei Haus
ab € 5,1568*
€ 6,4268*
25
Frei Haus
ab € 5,3676*
€ 6,6276*
Lager 5382
15
1
€ 5,80*
ab € 5,80*
€ 8,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.