Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke Spannungsprüfer 2100-GAMMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-655424
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4709243
EAN/GTIN:
     0095969802697
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
FI-Prüfgerät
FI-Tester
Spannungsprüfer
Fluke Spannungsprüfer 2100-GAMMA Prüfart 2-polig, Spannungsanzeige LED/LCD, Spannungsmessbereich 12 ...

690V, Länge 280mm, Interne Grundlast, Drehfeldrichtungsanzeige, Durchgangsanzeige optisch/akustisch, Widerstandsmessung 1999Ohm, Einpolige Phasenanzeige, Messspitzenschutz, Messstellenbeleuchtung, Durchgangsprüfung, Stromversorgung Batterie, Messkreiskategorie CAT IV, Beha-Amprobe 2100-Alpha, 2100-Beta und 2100-Gamma sind robuste und zuverlässige Spannungs- und Durchgangsprüfer mit Drehfeldrichtungsanzeige.

Die Sicherheit entspricht den Messkategorien CAT IV / 600 V und CAT III / 1000 V.

Alle Modelle der Serie 2100 entsprechen der Norm DIN VDE 0682-401:2011/EN 61243- 3:2010 für Spannungsprüfer und sind GS-geprüft.

Das Gehäuse besteht aus verstärkten Kunststoff und ist nach Schutzart IP 64 spezifiziert um eine zuverlässige Funktion zu gewährleisten.

Weitere Informationen:
Prüfart:
2-polig
Spannungsanzeige:
LED/LCD
Spannungsmessbereich:
12 V | 690 V
Interne Grundlast:
Ja
Last zuschaltbar:
Nein
Drehfeldrichtungsanzeige:
Ja
Durchgangsanzeige:
optisch/akustisch
Widerstandsmessung:
1999 Ohm
Einpolige Phasenanzeige:
Ja
Berührungslose Spannungserkennung:
Nein
Momentanwertspeicher (Data Hold):
Nein
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
Nein
Messspitzenschutz:
Ja
Messstellenbeleuchtung:
Ja
Stromversorgung:
Batterie
Messkreiskategorie:
CAT IV
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: beha durchgangsprüfer, durchgangsprüfer, spannungsprüfer cat iii, Industriemessgerät, Spannungsmessgerät
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 92,07*
€ 119,35*
€ 5,95*
ab € 102,66*
€ 119,47*
Frei Haus
ab € 100,67*
€ 120,85*
€ 5,46*
ab € 104,10*
€ 121,80*
Lager 5382
35
€ 5,80*
ab € 114,94*
€ 133,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,31*
€ 158,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,58*
€ 157,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,72*
€ 149,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,38*
€ 148,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,94*
€ 136,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 38,41*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 15,43*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 301,08*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 40,38*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 13,08*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 21,00*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 23,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.