Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DLink Deutschland Wireless Security Router AC VPN DSR-1000AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD23
MD29
MD24
Artikel-Nr.:
     5382E-654210
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DSR-1000AC
EAN/GTIN:
     0790069415517
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
3G Router

DLink Deutschland Wireless Security Router AC VPN DSR-1000AC Wireless AC VPN Security Router, 4 x LAN Port, 2 x WAN Port, 10/100/1000MBit/s RJ-45, 1 x RJ-45 Consol Port, 2 x USB 2.0 Ports, VLAN Unterstützung, IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz und 5 GHz), 3 abnehmbare 2dBi Antennen, Multi SSID mit SSID zu VLAN Mapping, unterstützt D-Link USB 3G Adapter, WAN Failover zu 3G oder Ethernet, WAN Loadbalancing, 20 SSL VPN Tunnel (max.) mit DES/3DES/AES Verschlüsselung, 70 VPN IPSec/PPTP/L2TP Tunnel (max.) mit DES/3DES/AES/Twofish/CAST-128/NULL Verschlüsselung, Bandbreitenkontrolle und Port based QoS, Internetverbindung über statische/dynamische IP mit PPPoE/L2TP/PPTP, statisches und dynamisches (RIPv1/v2) IP Routing, Inter-VLAN Routing, Firewall mit NAT/PAT und bis zu 600 Filterregeln, Web Content Filter und IPS, geräuschlos ohne Lüfter, internes Netzteil, inkl.

19¿ Rack Einbauwinkel

Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 409,78*
€ 447,39*
€ 4,50*
ab € 420,05*
€ 457,97*
Frei Haus
ab € 426,04*
€ 463,22*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 433,64*
€ 471,67*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 544,05*
€ 584,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,65*
€ 695,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,72*
€ 689,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 572,50*
€ 681,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 564,88*
€ 672,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,05*
€ 647,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,56*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,02*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,49*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 11,48*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 15,24*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,69*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 21,08*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,91*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 7,08*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 8,87*
Zubehör
D-Link
DAS-B-3YSBD
ab € 114,25*
Zubehör
D-Link
DAS-B-5YSBD
ab € 213,11*
Zubehör
D-Link
DAS-C-Network
ab € 55,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.