| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-653973 Herst.-Nr.: 88442 EAN/GTIN: 4034451884427 |
| |
|
| | |
| Scharnberger+Has. Keramikfassung G4/Gx5,3 100mm Kabel 88442 Ausführung Steckfassung, Werkstoff Keramik, Farbe weiß, Fassung G4/GX5,3/G6,35, Befestigungsart sonstige, Nippelgewinde ohne, Keramikfassung mit 100mm Silikonkabel und Aderendhülsen, für Halogen Sockel G4/GX5,3 bis max. 75W Weitere Informationen: | | Ausführung: | Steckfassung | Werkstoff: | Keramik | Farbe: | weiß | Fassung: | G4/GX5,3/G6,35 | Mit Starteraufnahme: | Nein | Befestigungsart: | sonstige | Nippelgewinde: | ohne | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, Halogenlampe GX5.3, Halogenlampe Sockel GX5.3, NV-Halogenlampe GX5,3, Silikonkabel, Silikonleitung, porzellan fassung, fassung, scharnberger+has. fassung, Fassung für Halogenleuchtmittel, Fassung für Leuchtmittel, Keramikfassung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 0,56* | € 1,01* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 0,56* | € 1,01* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 0,61* | € 1,10* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 0,62* | € 1,12* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 0,73* | € 1,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|