| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-653806 Herst.-Nr.: 46053 EAN/GTIN: 4034451460539 |
| |
|
| | |
| Scharnberger+Has. EX-Handlampe AccuLux HL 25 EX 46053 Ausführung sonstige, Batterieart Akku fest eingebaut, Leuchtmittel LED nicht austauschbar, Mit Leuchtmittel, Gehäusefarbe sonstige, Werkstoff Kunststoff, Länge 225mm, Aufladbar, Wasserdicht, Acculux HL25EX, mit 3W CREE LED (Fernlicht) und 1W CREE LED (Nahbereich), ABS VO Kunststoff in schwarz/leuchtorange, nicht brennbar, schlagzäh, IP67 - Knickkopf-Handleuchte für den Einsatz in Gas- und staubexplosionsgefährdeten Bereichen der Ex-Zonen 1,2,21 und 22, mit Lithium-Ionen-Akku 3,7V/4,6Ah, Lichtstrom Fernlicht: 210 Lumen, Lichtstrom Nahbereich: 100 Lumen, Leuchtdauer ca.6h Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Batterieart: | Akku fest eingebaut | Leuchtmittel: | LED | Mit Leuchtmittel: | Ja | Gehäusefarbe: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Länge: | 225 mm | Aufladbar: | Ja | Wasserdicht: | Ja | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 536,07* | € 617,91* | | | | Lager 5382 | | | | | | Frei Haus | ab € 591,45* | € 619,36* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 542,57* | € 623,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 549,52* | € 629,31* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 650,66* | € 731,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|