Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Feinsicherung F 32mA 6,3x32mm 62700


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-653520
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     62700
EAN/GTIN:
     4034451627000
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Scharnberger+Has.

Feinsicherung F 32mA 6,3x32mm 62700 Auslösecharakteristik flink (F), Ausführung Glassicherung, Bemessungsstrom 0,032A, Bemessungsspannung 250V, Abmessungen 6,3x32 mm, Feinsicherung 6,3x32mm 250V F 32mA 632.602.

Flinke G-Sicherungseinsätze werden zum Schutz solcher Geräte verwendet, bei denen beim Einschalten oder im Betrieb keine Stromstöße auftreten, aber hohe Über- oder Kurzschlussströme in kürzester Zeit unterbrochen werden sollen.

Häufig werden in Netzkreisen diese Einsätze auch als vorgeschaltete Kurzschlusssicherung benutzt.

Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Ausführung:
Glassicherung
Bemessungsstrom:
0.032 A
Bemessungsspannung:
250 V
Abmessungen:
6,3x32 mm
Optische Defektanzeige:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung flink, feinsicherung, scharnberger+has. feinsicherung, Ersatzsicherung, Flinke Sicherung, Kleinsicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Sicherung, Sicherung flink, Sicherungseinsatz, Sicherungspatrone
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 2,011*
€ 2,851*
22 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,02*
€ 2,86*
10
Frei Haus
ab € 2,278*
€ 3,178*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,33*
€ 3,66*
Lager 5382
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 3,48*
€ 4,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 47,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.