Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-643275 Herst.-Nr.: 10017037 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Insys Industrierouter-LTE 5Ether-Ports 2Eing. MRX5 LTE 1.0 Ethernet, Montageart Hutschiene, Anzahl der Voice-Ports 0, Firewall, VPN, Ethernet-Modul mit fünf LAN-Ports, die in bis zu fünf IP-Netzwerke aufgeteilt werden können, LTE-Modul mit integrierter Stromversorgung und 2 digitalen Eingängen, mehrere VPN-Tunnel parallel nutzbar inkl. Firewall im Tunnel (z.B. Abgrenzung von Fernzugängen), Segmentierung in mehrere lokale IP-Netze, flexible Administration mit Profilmanager, steuerbar über vielfältige Ereignisse wie z.B. Schlüsselschalter, Zugriffssteuerung über Benutzerrollen, hohe Leistungsfähigkeit für Breitbandnetze und schnelle VPN-Datenrate, Schnellstart für INSYS Connectivity Service, Gehäusebreiten MRX5: 5 Steckplätze, 2 davon vorbelegt, Basivariante MRX LTE: Grundkarte + Mobilfunkkarte Weitere Informationen: | | Ethernet: | Ja | ISDN: | Nein | XDSL: | Nein | Analog: | Nein | USB: | Nein | Leerchassis: | Nein | Montageart: | Hutschiene | Anzahl der Voice-Ports: | 0 | Firewall: | Ja | VPN: | Ja | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 754,01* | € 813,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 754,04* | € 813,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 760,92* | € 820,51* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 767,46* | € 830,41* | | | | Lager 5382 | | | | | | Frei Haus | ab € 850,19* | € 914,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|