Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Vertr Profilschiene 1192x40x22,5, St, FT MS4022P1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-642056
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6007317
EAN/GTIN:
     4012196006434
Suchbegriffe:
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter
Steigetrasse
OBO Bettermann Vertr Profilschiene 1192x40x22,5, St, FT MS4022P1192FT Breite 1192mm, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche tauchfeuerverzinkt, Farbe ohne, Die C-Profil Schiene CPS4 kann, in Verbindung mit der entsprechenden Sprossenaufnahme SA CPS 4, als Sprosse für den Einbau in schweren Steigeleitern verwendet werden.
Weitere Informationen:
Breite:
1192 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Oberfläche:
tauchfeuerverzinkt
Farbe:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Profilschiene, Sprosse, bettermann kabelleiter vz, sprosse, kabelleiter bettermann, Kabelleitersprosse, Leitersprosse, Steigeleiter-Sprosse
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 29,47*
€ 35,36*
1
€ 5,95*
ab € 27,10*
€ 36,32*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 28,94*
€ 38,45*
1
€ 5,46*
ab € 28,80*
€ 38,51*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 30,44*
€ 40,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
1175211
ab € 2,08*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1175289
ab € 2,39*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1175122
ab € 1,945*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1147114
ab € 94,57*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1148118
ab € 8,2817*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.