Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiptel IP-Telefon 3120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tiptel IP-Telefon 3120
Tiptel IP-Telefon 3120
Artikel-Nr.:
     832-178708
Hersteller:
     Tiptel
Herst.-Nr.:
     1083302
EAN/GTIN:
     4005579204374
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Die Tiptel IP-Telefonfamilie made in Germany für die Welt Die neuen IP-Telefone von Tiptel: immer das passende Telefon, immer innovativ Die IP-Telefone tiptel 3110, tiptel 3120 und tiptel 3130 überzeugen als Premium-Serie für den Einsatz in VoIP-Telefonanlagen. Benutzerfreundlichkeit gepaart mit professionellen Telefonie-Funktionen machen diese Geräte zu einem unverzichtbaren Bestandteil in der alltäglichen VoIP-Kommunikation. Einfache, intuitive Menüführung Die Menüführung ist dank 7 (tiptel 3130 und 3120) bzw. 3 (tiptel 3110) Sensortasten, 8 Steuertasten und 4 Softkeys mit Doppelbelegung einfach und übersichtlich. Das tiptel 3130 bietet zusätzlich eine Alpha-Tastatur, mit der Einträge aus dem Telefonbuch sicher und schnell abgerufen sowie auch ergänzt werden können. Alle Funktionstasten sind mit zweifarbigen Status-LEDs in rot und grün ausgestattet, so dass eine schnelle Zustandsanzeige der jeweiligen Funktion gegeben ist. Erstklassige Sprachqualität Eine Vielzahl an Funktionstasten sowie das edle Design sind selbstverständlich für die Tiptel IP-Telefonfamilie. Die HD-Sprachübertragung stellt sicher, dass die Nutzer der IP-Telefone bei allen Sprachanrufen und Telefonkonferenzen eine erstklassige, klare Sprachqualität erleben. Extras für ein Höchstmaß an Komfort in der Kommunikation Die Telefone sind mit roten Status-LEDs zur Anzeige von eingegangenen Nachrichten (Message-Waiting-Indication, MWI), für Mikrofon aus, DND (Ruhe vor dem Telefon) und „Lautsprecher an“ ausgestattet. Neben dem Display befinden sich über die Software gesteuerte Sensortasten, die mit weiteren Funktionen oder Steuerungen individuell belegt werden können. Der Neigungswinkel des Displays ist für ein optimales Ablesen der Anzeige verstellbar.
Weitere Informationen:
weight:
1.411 kg
height:
0.086 m
width:
0.271 m
depth:
0.372 m
Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, tiptel ip-telefon, ip phone, Telefone
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 229,77*
€ 274,47*
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 264,63*
€ 313,32*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,47*
€ 326,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,24*
€ 320,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,71*
€ 295,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,30*
€ 290,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,77*
€ 273,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.