Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Bügeltisch TI 1200 ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-635515
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     TI1200
EAN/GTIN:
     4210101945605
Suchbegriffe:
Bügel-Brett
Bügel-Tisch
Bügelbrett
Bügeltisch
Tefal Bügeltisch TI 1200 ws Breite der Bügelfläche 400mm, Länge der Bügelfläche 1240mm, Höhenverstellbar, Spezielle Ablage für Dampfgeneratoren, gepolsterte Bügelfläche aus dampfdurchlässigem Streckmetall, Bezug aus 100 % Baumwolle, Massivrohrgestell, stufenlos höhenverstellbar bis 93 cm, für Rechts- und Linkshänder geeignet, Farbe: Weiß
Weitere Informationen:
Absaugfunktion:
Nein
Breite der Bügelfläche:
400 mm
Länge der Bügelfläche:
1240 mm
Mit Heizfunktion:
Nein
Höhenverstellbar:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: bügel brett, Bügeltisch für Dampfgeneratoren, Dampfbügeltisch
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
2
€ 5,20*
ab € 39,40*
€ 48,94*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 40,84*
€ 50,60*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 51,20*
€ 63,66*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 66,72*
€ 81,83*
1
€ 5,50*
ab € 69,90*
€ 87,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,20*
€ 71,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.