Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Indus.Sector Abdeckung 8GK9601-2KK10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-63082
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8GK96012KK10
EAN/GTIN:
     4001869304212
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Automatengehäuse
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Siemens Indus.Sector Abdeckung 8GK9601-2KK10 Höhe 300mm, Breite 250mm, Werkstoff Kunststoff, Schnellschließend, Schutzart (IP) sonstige, ALPHA 630 DIN, Abdeckung Höhe=300mm, Breite=250mm, geschlossen Mindestbestellmenge 10 Stück
Weitere Informationen:
Höhe:
300 mm
Breite:
250 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Scharnierend:
Nein
Schnellschließend:
Ja
Mit transparentem Deckel:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Verteilerfeld Abdeckung, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, ALPHA 630, Abdeckung, Alpha, Automatenabdeckung, Blindabdeckung, Deckel, Gehäuse-Abdeckung, Geräteabdeckung, Scharnierfenster, Verteilerabdeckung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 13,82*
€ 17,28*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 13,87*
€ 17,35*
Lager 5382
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 13,82*
€ 17,55*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 14,12*
€ 17,66*
10
Frei Haus
ab € 14,386*
€ 18,006*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 175,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.