Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Kabel&Leitung H07V-K 1x150 BK 4521017 T500


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-629112
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4521017/500
EAN/GTIN:
     4044774704050
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Lapp Kabel&Leitung H07V-K 1x150 BK 4521017 T500 Leiter-Nennquerschnitt 150mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Isolation PVC, Ader-Farbe schwarz, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

22,5mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -30 ...

80°C, Nennspannung U0 450V, Nennspannung U 750V, H07V-K HAR, Anschluss- und Steuerleitung, PVC, 450/750 V, Verdrahtung Maschinen und Schaltschränke, Flammwidrig, Klasse 5/Feindrähtig, fest verlegt, Ring/Spule

Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
150 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Isolation:
PVC
Schirm:
Nein
Ader-Farbe:
schwarz
Flammwidrig:
nach EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
Nein
Außendurchmesser ca.:
22.5 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-30 °C | 80 °C
Nennspannung U0:
450 V
Nennspannung U:
750 V
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Litzen, schwarz h07v-k 100m, h07v-k lapp kabel, h07v-k, Leitung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 21,27*
€ 25,23*
1
€ 5,46*
ab € 20,86*
€ 28,78*
5
€ 5,90*
ab € 33,66*
€ 63,39*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 25,23*
€ 30,02
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 21,27*
€ 25,31
pro Meter
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120168
ab € 102,98*
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.