Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-628697 Herst.-Nr.: 821-104 EAN/GTIN: 4045454229849 |
| |
|
| | |
| WAGO Kontakttechnik S-Unterverteiler-Set 821-104 Lieferumfang: 16stk Installationsetagenklemme NT/L/PE, 4 mm², 2stk Installationsetagenklemme L/L, 4 mm², 2stk Abschluss- und Zwischenplatte, 3stk 2-Leiter-Verteilereinspeiseklemme, grau, 16 mm², 1stk 2-Leiter-Verteilereinspeiseklemme, blau, 16 mm², 1stk 2-Leiter-Schutzleiterklemme, grün-gelb, 16 mm², 1stk Abschluss- und Zwischenplatte, 2stk 1-Leiter-N-Trennklemme, blau, 16 mm², 1stk Abschluss- und Zwischenplatte, 1stk Endklammer, 10 mm breit, 2stk Sammelschienenträger mit Endklammerfunktion, 1stk Sammelschiene, verzinnt 0,2 m, 1stk Sammelschienenabdeckung, transparent 0,2 m, 1stk Beschriftungsstreifen weiß 0,5 m, 1stk WMB-Beschriftungskarte 1 ... 50, 1stj WMB-Beschriftungskarte L1, L2 ... N, PE, 1stk Faserschreiber, wischfest Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 43,6507* | € 55,3207* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 43,93* | € 56,00* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 44,71* | € 56,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 45,06* | € 57,14* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 50,39* | € 63,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 50,39* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|