| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-61729 Herst.-Nr.: 22517 EAN/GTIN: 4011459225179 |
| |
|
| | |
| Grothe Groß-Läutewerk LTW 742 230V AC Durchmesser Glockenschale 150mm, Gehäusefarbe grau, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Lautstärke 105dB, Nennspannung 230V, Schutzart (IP) IP66, Stromart AC, Stromaufnahme 0,05A, Tonart Schnellschlag, Montageart Aufputz, Mit wasserdichter Membrantülle zur Kabeleinführung, Dauerbetrieb, VDE-geprüft, Größe: 260 x 155 x 100 mm Weitere Informationen: | | Durchmesser Glockenschale: | 150 mm | Gehäusefarbe: | grau | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Lautstärke: | 105 dB | Nennspannung: | 230 V | Schutzart (IP): | IP66 | Stromart: | AC | Stromaufnahme: | 0.05 A | Tonart: | Schnellschlag | Montageart: | Aufputz | Trafo eingebaut: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: läutewerk grothe, Klingel, Signalgeber, Signalgerät, Signalwecker |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 130,22* | € 163,40* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 171,90* | € 213,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|