Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Stotz S&J Überwachungsrelais CM-UFD.M31


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-614318
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR560730R3401
EAN/GTIN:
     4013614492914
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
ABB Stotz S&J Überwachungsrelais CM-UFD.M31 Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 24 ...

240V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 24 ...

240V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24 ...

240V, Spannungsart zur Betätigung AC/DC, Funktion Unterspannungserkennung, Funktion Überspannungserkennung, Spannungsmessbereich 0 ...

540V, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Schließer 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 3, Breite 108mm, Höhe 90mm, Tiefe 67mm, Das Netzeinspeiseüberwachungssrelais CM-UFD.M31 überwacht Spannung und Frequenz in Ein- und Dreiphasennetzen.

Es entspricht in Verbindung mit Wechselrichtern mit integrierter Inselnetzerkennung den Bedingungen für den NA-Schutz nach VDE-AR-N 4105.

In einem Alarmspeicher werden die letzten 99 Abschaltursachen und deren jeweiliger Zeitpunkt abgelegt.

Es erfolgt außerdem eine Überwachung der angeschlossenen Kuppelschalter, Vektorsprungerkennung und eine ROCOF Frequenzgradientenüberwachung.

Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V | 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24 V | 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V | 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
Nein
Funktion Phasenausfallerkennung:
Nein
Funktion Unterspannungserkennung:
Ja
Funktion Überspannungserkennung:
Ja
Funktion Asymmetrieerkennung:
Nein
Spannungsmessbereich:
0 V | 540 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
3
Breite:
108 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
67 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Phasenfolge-Relais, Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, überwachungsrelais abb, überwachungsrelais, Drehfeldwächter, Drehfeldüberwachungsrelais, Drehstrom-Netzwächter, Drehstromüberwachungsgerät, Messrelais, Netzüberwachung, Netzüberwachungsrelais, Phasen-Ausfallrelais, Phasenrelais, Phasenwächter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 331,61*
€ 364,75*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 334,69*
€ 368,42*
Frei Haus
ab € 338,63*
€ 372,91*
Frei Haus
ab € 349,82*
€ 383,56*
Lager 5382
26
€ 5,80*
ab € 367,35*
€ 402,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,93*
€ 479,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,47*
€ 474,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,51*
€ 464,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,08*
€ 455,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,35*
€ 437,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.