| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-613665 Herst.-Nr.: R229877 EAN/GTIN: 4027597026783 |
| |
|
| | |
| Mersen Lasttrenner Mulitbloc NH1, 250A 1.000.397 Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 690V, Bemessungsdauerstrom Iu 250A, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq 80kA, Geeignet für Sicherungseinsätze NH1, Polzahl 1, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Geeignet für Bodenbefestigung, Ausführung des Betätigungselements Deckelgriff, Schutzart (IP), frontseitig IP20, Weitere Informationen: | | Ausführung als Hauptschalter: | Nein | Ausführung als Sicherheitsschalter: | Nein | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: | 690 V | Bemessungsdauerstrom Iu: | 250 A | Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: | 80 kA | Geeignet für Sicherungseinsätze: | NH1 | Polzahl: | 1 | Mit Sicherungsüberwachung: | Nein | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Geeignet für Bodenbefestigung: | Ja | Geeignet für Frontbefestigung: | Nein | Geeignet für Sammelschienenaufbau: | Nein | Ausführung des Betätigungselements: | Deckelgriff | Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: | Nein | Schutzart (IP), frontseitig: | IP20 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sicherungslasttrenner, sicherungslasttrenner nh1, Komplettgerät-Lasttrennschalter, NH-Lasttrenner, NH-Reitersicherungslasttrennschalter, NH-Sicherungslasttrennschalter, NH-Trenner, Sicherungslasttrennschalter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 121,32* | € 145,69* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 122,69* | € 146,26* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 126,37* | € 150,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 126,31* | € 151,52* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 145,01* | € 172,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|