Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-606113 Herst.-Nr.: 3VA22256HM420AA0 EAN/GTIN: 4042948806074 |
| |
|
| | |
| Siemens Indus.Sector Leistungsschalter ICU=85kA IN=250A 3VA2225-6HM42-0AA0 Bemessungsdauerstrom Iu 250A, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz 85kA, Überlastauslöser Stromeinstellung 0,4 ... 1A, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers 1,5A, Integrierter Erdschlussschutz, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Gerätebauart Einbaugerät Festeinbautechnik, Geeignet für Hutschienenmontage, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0, Polzahl 4, Position des Anschlusses für Hauptstromkreis vorne, Ausführung des Betätigungselements Kipphebel, Motorantrieb optional, Schutzart (IP) IP40, Ob in industriellen Anwendungen, in Gebäuden oder in der Infrastruktur. Kompaktleistungsschalter-Familien 3VA und 3VL bieten sichere, flexible und wirtschaftliche Anwendungsmöglichkeiten für die Niederspannungs-Energieverteilung Weitere Informationen: | | Bemessungsdauerstrom Iu: | 250 A | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: | 85 kA | Einstellbereich Überlastauslöser: | 0.4 A | 1 A | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: | 1.5 A | 0 A | Integrierter Erdschlussschutz: | Ja | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Gerätebauart: | Einbaugerät Festeinbautechnik | Geeignet für Hutschienenmontage: | Ja | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: | 0 | Ausgelöstmelder vorhanden: | Nein | Mit Unterspannungsauslöser: | Nein | Polzahl: | 4 | Position des Anschlusses für Hauptstromkreis: | vorne | Ausführung des Betätigungselements: | Kipphebel | Motorantrieb integriert: | Nein | Motorantrieb optional: | Ja | Schutzart (IP): | IP40 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.114,16* | € 1.237,68* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.116,43* | € 1.238,64* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.161,48* | € 1.289,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.152,07* | € 1.290,54* | | | | Lager 5382 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.649,61* | € 1.805,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|