Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung Glasrahmen 2-fach rt waage/senkrecht AC 582 GL RT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-603508
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AC582GLRT
EAN/GTIN:
     4011377026728
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Jung Glasrahmen 2-fach rt waage/senkrecht AC 582 GL RT Anzahl der Einheiten 2, Montagerichtung horizontal und vertikal, Anzahl der Einheiten horizontal 1, Anzahl der Einheiten vertikal 2, Geeignet für Unterputz-Installation, Geeignet für Geräteeinbaukanal, Geeignet für Einbauinstallation, Flächenbündige Ausführung, Werkstoff Glas, Werkstoffgüte Echtglas, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe rot, Befestigungsart sonstige, Breite 84mm, Höhe 155mm, Tiefe 10,4mm, Glasrahmen, 2fach, für die Serie A 500, Abmessungen (B x H): 84 x 155 mm, für waagerechte und senkrechte Kombination
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
2
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Anzahl der Einheiten vertikal:
2
Geeignet für Unterputz-Installation:
Ja
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Ja
Geeignet für Einbauinstallation:
Ja
Flächenbündige Ausführung:
Ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Werkstoff:
Glas
Werkstoffgüte:
Kupfer
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
rot
Transparent:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Breite:
84 mm
Höhe:
155 mm
Tiefe:
10.4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: jung 2-fach rahmen rot, 1fach rahmen, jung abdeckrahmen, 2fach, A creation, Glas, Glasrahmen, für waagerechte und senkrechte Kombination
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 44,43*
€ 52,62*
1
€ 5,95*
ab € 40,61*
€ 53,04*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 41,61*
€ 54,32*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 46,66*
€ 60,63*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 47,10*
€ 61,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,84*
€ 72,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AC581GLRT
ab € 23,76*
Ähnlich
Jung
AC 583 GL RT
ab € 68,27*
Ähnlich
Jung
AC584GLRT
ab € 95,38*
Ähnlich
Jung
AC585GLRT
ab € 115,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.