Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton PVC Isolierband transparent HelaTape Flex 15 CL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-600545
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     710-00147
EAN/GTIN:
     4031026455815
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
PVC-Band
HellermannTyton PVC Isolierband transparent HelaTape Flex 15 CL Breite 15mm, Werkstoff PVC, Länge 10m, Isolierend, Selbstverlöschend, Stärke 0,15mm, Geeignet für mechanische und elektrische Anwendungen bis 600V.
Weitere Informationen:
Breite:
15 mm
Werkstoff:
PVC
Länge:
10 m
Doppelseitig:
Nein
UV-beständig:
Nein
Isolierend:
Ja
Selbstverlöschend:
Ja
Stärke:
0.15 mm
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
Nein
Geeignet für Hochspannung:
Nein
Vulkanisierend:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, PVC-Packband, hellermann isolierband 15mm x 10m, pvc-band, pvc-band transparent, Band, Befestigungsband, Elektrikerpflaster, Elektropflaster, Klebeband, Montageband, Universalklebeband
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 0,459*
€ 0,709*
5
€ 4,00*
ab € 0,42*
€ 0,71*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 0,4749*
€ 0,7349*
8 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,4891*
€ 0,7591*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 0,49*
€ 0,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,049* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145824
ab € 0,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.