Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-59962 Herst.-Nr.: 194091 EAN/GTIN: 4010311047294 |
| |
|
| | |
| Cellpack Verbindungsmuffe 36kV 1-Leiter-N(A)2XS2Y CHM 36kV 70-150 Spannungsreihe 18/30 kV, Ausführung Warmschrumpf, Anzahl der Leiter 1, Leiternennquerschnitt 50 ... 150mm², Mit konzentrischer Abschirmung, Geeignet für sonstige, Weitere Informationen: | | Spannungsreihe: | 18/30 kV | Ausführung: | Warmschrumpf | Anzahl der Leiter: | 1 | Leiternennquerschnitt: | 50 mm² | 150 mm² | Bergbauzulassung: | Nein | Mit konzentrischer Abschirmung: | Ja | Geeignet für: | sonstige | Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln: | Nein | Halogenfrei: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelmuffe 150qmm, Kabelverbindungsmuffe, Muffe, Verbindungs- und Übergangsmuffe, Verbindungsgarnitur, Verbindungsmuffe, Übergangsgarnitur, Übergangsmuffe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 195,90* | € 234,01* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 197,74* | € 234,58* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 209,98* | € 249,32* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 228,68* | € 269,47* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 261,34* | € 307,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|