Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO Kontakttechnik Trennklemme grau 2006-1671


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-596319
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2006-1671
EAN/GTIN:
     4050821182078
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
wago kontakttechnik trennklemme gra...
reihenklemmen wago
WAGO Kontakttechnik Trennklemme grau 2006-1671 Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,5 ...

10mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 1,5 ...

6mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 1 ...

10mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,5 ...

6mm², Bemessungsstrom In 30A, Bemessungsspannung 800V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Federzuganschluss, Anschlussposition oben, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Etagen intern gebrückt, Montageart Hutschiene 35 mm, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Betriebstemperatur 105 ...

105°C, Breite/Rastermaß 7,5mm, Höhe bei niedrigstbauender Montageart 37mm, Abschlussplatte erforderlich, Farbe grau, Ausführung der Längstrennung ohne, Ausführung der Quertrennung ohne, Länge 96,3mm, 2-Leiter-Trennklemme mit Prüfmöglichkeit Trennmesserhalter orange grau

Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 mm² | 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1.5 mm² | 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 mm² | 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 mm² | 6 mm²
Bemessungsstrom In:
30 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anschlussposition:
oben
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Etagen intern gebrückt:
Ja
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Betriebstemperatur:
105 °C
Breite/Rastermaß:
7.5 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
37 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Farbe:
grau
Ausführung der Längstrennung:
ohne
Ausführung der Quertrennung:
ohne
Mit integrierter Prüfbuchse:
Nein
Länge:
96.3 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Federklemme, Federzugklemme, Käfigzugfederklemme, Messtrennklemme, Reihenklemme, Serie 2006, TOPJOB S Reihenklemmen, Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Trennreihenklemme
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 2,2416*
€ 2,9116*
26 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 2,50*
€ 3,23*
25
€ 5,46*
ab € 2,6652*
€ 3,4352*
25
Frei Haus
ab € 2,7184*
€ 3,5084*
Lager 5382
241
25
€ 5,80*
ab € 2,96*
€ 3,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 95,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403
ab € 0,3196*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405
ab € 0,6636*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406
ab € 0,91682*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-407
ab € 0,974*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409
ab € 1,3044*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409/000-005
ab € 1,3428*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-410
ab € 1,4656*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-434
ab € 0,5328*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-437
ab € 1,0964*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-438
ab € 1,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-440
ab € 1,4968*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-406
ab € 0,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-409
ab € 1,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-410
ab € 1,5644*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-435
ab € 0,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.