Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ipf Electronic Kabeldose,5m,3pol.,M8 abgewinkelt,PUR VK500071


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-56848
Hersteller:
     Ipf Electronic
Herst.-Nr.:
     VK500071
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Ipf Electronic Kabeldose,5m,3pol.,M8 abgewinkelt,PUR VK500071 Polzahl 3, Kabellänge 5m, Werkstoff des Kabelmantels PUR (Polyurethan), Farbe des Kabelmantels schwarz, Ausführung der Leitung mehradrig,
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Kabellänge:
5 m
Werkstoff des Kabelmantels:
PUR (Polyurethan)
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Ausführung der Leitung:
mehradrig
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Polyurethanleitung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, anschlussleitung 3x1,5 5m, as-i kabel, asi-kabel 5 meter, Anschlusskabel, Kabeldose, Kupplung, Kupplungsdose, Leitungsdose, Rundsteckverbinder, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Winkelbuchse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,04*
€ 17,00*
€ 5,46*
ab € 13,15*
€ 18,36*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,33*
€ 19,99*
€ 3,90*
ab € 14,80*
€ 20,65*
Lager 5382
13
€ 5,80*
ab € 17,60*
€ 23,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.