Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco Trolley-Werkzeugkoffer Industrie 17 0600


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-566921
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     170600
EAN/GTIN:
     4021103706008
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Cimco Trolley-Werkzeugkoffer Industrie 17 0600 Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH 0, Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ 2, Anzahl der Schlitz-Schraubendreher 3, Anzahl der Torx-Schraubendreher 4, Anzahl der Zangen 4, Anzahl der Ringschlüssel 0, Anzahl der Steckschlüssel 1, Anzahl der Stecknüsse 0, Anzahl der Gabelschlüssel 0, Anzahl der Steckeinsätze 0, Anzahl der Feilen 0, Anzahl der Holzbohrer 0, Anzahl der Steinbohrer 0, Anzahl der HSS-Spiralbohrer 0, Anzahl der Führungsbohrer 0, Anzahl der Stufenbohrer 0, Anzahl der Randversenker 0, Anzahl der Lochsägen 0, Anzahl der Kabelschneider 1, Anzahl der Koaxial-Werkzeuge 0, Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge 0, Anzahl der Messgeräte 0, Gesamtzahl der Werkzeuge 21, Verpackung Koffer, Profi-Hartschalenkoffer mit Rollensystem und 4-fach Teleskopauszug.

Schlag- und sturzfeste Polypropylen-Kofferschalen.

Geräumige Bodenschale mit verschiedenen Stegen für eine individuelle Aufteilung.

3 Werkzeugtafeln mit zahlreichen Einsteckfächern.

2 robuste und abschließbare Schnappschlösser.

Gewicht (leer): 6850 g, LxBxH 375x485x250mm.

Bestückt mit: Telefonzange mit gebogenen Backen 200mm, Schraubenzange M2-M6, Kraft-Seitenschneider 200mm, Elektronik-Seitenschneider, Kabelschere für Kupfer-/Aluminiumkabel 200mm, Automatische Abisolierzange Sensor Spezial, Abisolierzange Super 4 Plus 0,2-6qmm, Schlitz-Schraubendreher 3,0x0,5x100mm, Schlitz-Schraubendreher 4,0x0,8x100mm, Schlitz-Schraubendreher 5,5x1,0x125mm, Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ1x80mm, Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ2x100mm, Schraubendreher-Kombiprofil PZ FL 1x80mm, Schraubendreher-Kombiprofil PZ FL 2x100mm, Torx-Schraubendreher T10x60mm, Torx-Schraubendreher T15x75mm, Torx-Schraubendreher T20x100mm, Torx-Schraubendreher T25x100mm, Universal-Schaltschrankschlüssel, Schaltschrank-Wasserwaage mit Magnet 200mm, click&crimp ELEKTROTECHNIK

Weitere Informationen:
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
2
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
3
Anzahl der Torx-Schraubendreher:
4
Anzahl der Ringschlüssel:
0
Anzahl der Steckschlüssel:
1
Anzahl der Stecknüsse:
0
Anzahl der Gabelschlüssel:
0
Anzahl der Steckeinsätze:
0
Anzahl der Feilen:
0
Anzahl der Holzbohrer:
0
Anzahl der Steinbohrer:
0
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
0
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der Stufenbohrer:
0
Anzahl der Randversenker:
0
Anzahl der Lochsägen:
0
Anzahl der Kabelschneider:
1
Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:
0
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:
0
Anzahl der Messgeräte:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
21
Elektromonteur-Set:
Nein
Heizung-/Sanitärmonteur-Set:
Nein
Verpackung:
Koffer
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, schlitz-schraubendreher-satz cimco, vde-schraubendreher (torx®), Set, Werkzeug, Werkzeugsatz, Werkzeugset, Werkzeugsortiment
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 378,95*
€ 418,11*
Frei Haus
ab € 385,59*
€ 423,17*
Frei Haus
ab € 387,33*
€ 427,25*
Frei Haus
ab € 418,26*
€ 457,44*
Lager 5382
2
€ 5,80*
ab € 560,59*
€ 599,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 599,59*
€ 713,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,49*
€ 708,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,52*
€ 695,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,11*
€ 684,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,59*
€ 667,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.