Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehn+Söhne Trennfunkenstrecke f.Ex-Bereich EXFS KU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-564516
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     923019
EAN/GTIN:
     4013364033177
Suchbegriffe:
Trennfunkenstrecke
trennfunkenstrecke dehn
trennfunkenstrecke
Dehn+Söhne Trennfunkenstrecke f.Ex-Bereich EXFS KU Nennableitstrom (8/20) 100kA, Anschluss Flansch, Geeignet für Verbindung sonstige, Werkstoff des Anschlusses rostfreier Stahl (V2A), Explosionsgeprüfte Ausführung, Trennfunkenstrecken für den Ex-Bereich zum indirekten Verbinden/Erden betriebsmäßig getrennter Anlagenteile bei Blitzeinwirkung.

Zur sicheren Anwendung in Explosionsschutzzone 2 (Gase).

ATEX-zertifizierte Trennfunkenstrecke für den Blitzschutzpotentialausgleich nach DIN EN 62305 / VDE 0185 in bewährter Ausführung mit flexiblem Leiteranschluss.

Weitere Informationen:
Nennableitstrom (8/20):
100 kA
Anschluss:
Flansch
Geeignet für Verbindung:
sonstige
Werkstoff des Anschlusses:
rostfreier Stahl (V2A)
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Blitzschutz-Schutzfunkenstrecke, Schutzfunkenstrecke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
117
Frei Haus
ab € 304,90*
€ 304,90*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 306,97*
€ 328,41*
€ 195,00*
ab € 310,79*
€ 332,60*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 313,84*
€ 335,96*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 331,25*
€ 355,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,35*
€ 422,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,37*
€ 418,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,57*
€ 405,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,25*
€ 394,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
923311
ab € 6,60*
Zubehör
Dehn
923314
ab € 6,60*
Zubehör
Dehn
923318
ab € 6,60*
Zubehör
Dehn
923322
ab € 6,60*
Zubehör
Dehn
923326
ab € 6,60*
Zubehör
Dehn
923330
ab € 6,60*
Zubehör
Dehn
923333
ab € 6,60*
Zubehör
Dehn
923336
ab € 6,60*
Zubehör
Dehn
923339
ab € 6,60*
Zubehör
Dehn
923342
ab € 6,60*
Zubehör
Dehn
923348
ab € 6,60*
Zubehör
Dehn
923356
ab € 6,60*
Zubehör
Dehn
923362
ab € 6,60*
Zubehör
Dehn
923211
ab € 3,40*
Zubehör
Dehn
923214
ab € 3,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.