Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann Steckdosenleiste 3xUTE 902.404


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann DESK 2 Verlängerungskabel 0,2 m 3 AC-Ausgänge Schwarz, Edelstahl
Bachmann DESK 2 Verlängerungskabel 0,2 m 3 AC-Ausgänge Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     5382E-561438
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     902.404
EAN/GTIN:
     4016514043446
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Bachmann Steckdosenleiste 3xUTE 902.404 Gehäuseform quadratisch, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 0, Anzahl der Euro-Steckdosen 0, Anzahl der CEE-Steckdosen 0, Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift 0, Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen 0, Anzahl der sonstigen Steckdosen 3, Nennstrom 16A, Aderquerschnitt 1,5mm², Werkstoff Metall, Werkstoffgüte Aluminium, Länge der Zuleitung 0,2m, Verdrehter Zentraleinsatz, Winkel verdrehter Zentraleinsatz 35°, Steckdoseneinheit DESK 2, mit Kinderschutz, lackiert in Inox, UTE sw, 1xAbdeckung leer, Zuleitung 0,2m H05VV-F sw mit GST18i3 Stecker sw, Bachmann Bedruckung, inkl.

mont.

Haltewinkel

Weitere Informationen:
Gehäuseform:
quadratisch
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
3
Ein-/Ausschalter:
Nein
FI-Schalter:
Nein
Netzentstörfilter:
Nein
Überspannungsschutz:
Nein
Nennstrom:
16 A
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Mit Deckel:
Nein
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Länge der Zuleitung:
0.2 m
Verdrehter Zentraleinsatz:
Ja
Winkel verdrehter Zentraleinsatz:
35°
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, bachmann mehrfachsteckdose alu, steckdosenleiste mit euroanschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss alu, 3-fach-Steckdose, 3fach-Steckdose, Dreifach-Steckdose, mit Custom Modul
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 74,10*
€ 94,17*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 85,36*
€ 108,32*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 85,75*
€ 108,33*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 87,25*
€ 110,21*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 122,11*
€ 150,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,32*
€ 128,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,75*
€ 125,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,52*
€ 118,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,24*
€ 115,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,36*
€ 101,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.