Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann Steckdosenleiste 2xUK 1xUSB 902.0184


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann DESK 1 Verlängerungskabel 2 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Silber
Bachmann DESK 1 Verlängerungskabel 2 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     5382E-561424
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     902.0184
EAN/GTIN:
     4016514059423
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Bachmann Steckdosenleiste 2xUK 1xUSB 902.0184 Gehäuseform quadratisch, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 0, Anzahl der Euro-Steckdosen 0, Anzahl der CEE-Steckdosen 0, Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift 0, Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen 0, Anzahl der sonstigen Steckdosen 2, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte Aluminium, Verdrehter Zentraleinsatz, Winkel verdrehter Zentraleinsatz 45°, Steckdoseneinheit DESK, mit Kinderschutz, 2xUK 3,15A, 1xUSB Doppelcharger, 1xAbdeckung für Custom Module, GST18 Stromein- und Ausgang
Weitere Informationen:
Gehäuseform:
quadratisch
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
2
Ein-/Ausschalter:
Nein
FI-Schalter:
Nein
Netzentstörfilter:
Nein
Überspannungsschutz:
Nein
Mit Deckel:
Nein
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Verdrehter Zentraleinsatz:
Ja
Winkel verdrehter Zentraleinsatz:
45°
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit USB, bachmann mehrfachsteckdose alu, steckdosenleiste mit usb, bachmann steckdosenleiste mit usb, 2-fach-Steckdose, 2fach-Steckdose, Mehrfach-Steckdosenleiste, USB-Doppelcharger, Zweifach-Steckdose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 71,24*
€ 90,87*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 83,02*
€ 104,44*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 84,20*
€ 106,21*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 117,34*
€ 145,90*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,21*
€ 126,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,67*
€ 124,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,39*
€ 118,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,45*
€ 114,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,20*
€ 100,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
918.001
ab € 17,59*
Zubehör
Bachmann
930.182
ab € 3,37*
Zubehör
Bachmann
930.120
ab € 4,67*
Zubehör
Bachmann
930.180
ab € 21,98*
Zubehör
Bachmann
930.183
ab € 3,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.